Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO TOOL M22520/2-23. CONNECTORS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218048
Hersteller:
     Astro Tool
Herst.-Nr.:
     M22520/2-23.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Positionierer
Steckverbinder
Werkzeuge
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zur Verwendung mit: M22520/2-01 Crimp Tool
  • Anwendungsbereich Positionierhilfe: MIL-C-81659 & MIL-C-83733 Connector Size 22 Pin & Socket Contacts
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ASTRO TOOL, M22520/2-23., 3218048, 321-8048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,15*
    € 117,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,14*
    € 116,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,15*
    € 113,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,48*
    € 107,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,89*
    € 91,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Astro Tool
    M22520/2-01.
    ab € 490,91*
    Zubehör
    Daniels
    M22520/3-01.
    ab € 158,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.