Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW MSXS-08BMMD-SL8001. SENSOR CONNECTOR, 8POS, PLUG, CABLE, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218102
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSXS-08BMMD-SL8001.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Nennstrom: 500 mA
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Anzahl der Positionen: 8 Positions
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Sensorkontakt: IDC / IDT Pin
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbindermaterial: Metallised Thermoplastic Body
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Male
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Cable Mount
  • Steckerkodierung: X Coded
  • Nennspannung: 60 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 8pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, Sensorkomponenten, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, MSXS-08BMMD-SL8001., 3218102, 321-8102
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,08*
    € 33,99*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 19,74*
    € 36,00*
    Frei Haus
    ab € 23,58*
    € 37,93*
    1 Tag
    19
    € 14,99*
    ab € 23,76*
    € 40,60*
    € 6,90*
    ab € 19,89*
    € 40,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,00*
    € 42,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,68*
    € 41,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,70*
    € 36,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,71*
    € 28,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.