Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 42168-2 SPR SPADE IS 18-14 8 .030TPBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218266
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42168-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Bolzengröße - imperial: #8
  • Leiterstärke (AWG): 18AWG to 14AWG
  • Produktpalette: -
  • Anschlussmaterial: Brass
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Isolatorfarbe: -
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 42168-2, 3218266, 321-8266
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,189*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.