Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-1437284-0. MERTEC FTERM AU 13002630102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218267
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1437284-0.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Tin
  • Zur Verwendung mit: AMP SUPERSEAL Series Automotive Housing Connectors
  • Kontaktausführung: Socket
  • Leiterstärke (AWG), min.: 15 AWG
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Produktpalette: SUPERSEAL Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1-1437284-0., 3218267, 321-8267
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28000
    Frei Haus
    ab € 0,71*
    € 0,85*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,484*
    € 1,176*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.