Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY ASF22G04 ASF22G04=DPDT AUTOSLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218291
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ASF22G04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schiebeschalter
Schütze
Kontaktstrom, max.: 20 mA
  • Ausrichtung: Right Angle
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 20 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schalterfunktion: -
  • Produktpalette: ASF Series
  • Schaltermontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.