Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE SF0929-6200-03. SMA MALE TO FEMALE ATTENUATOR, 18 GHZ /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218311
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SF0929-6200-03.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur: -55°C to +125°C
  • Impedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: -
  • Produktpalette: -
  • Dämpfung: 3 dB
  • Frequenzbereich: DC to 18GHz
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: SMA Plug to SMA Jack
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 155,07*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 163,30*
    € 194,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 162,22*
    € 193,04
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 157,83*
    € 187,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 155,80*
    € 185,40
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 155,07*
    € 184,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.