Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE SF2992-6001. SMA FEMALE TO FEMALE ADAPTER / INDIVIDUA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218320
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SF2992-6001.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
adapter sma
Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SV MICROWAVE, SF2992-6001., 3218320, 321-8320
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    27
    € 14,99*
    ab € 9,87*
    € 21,14*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,40*
    € 24,36*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.