Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CPMS25MF-10 COMP CORD, D SUB 25POS PLUG-RCPT, 10FT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218395
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CPMS25MF-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • Mantelfarbe: Gray
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Steckverbinder B: D Sub 25 Position Receptacle
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CPMS25MF-10, 3218395, 321-8395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 144,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,38*
    € 213,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 178,80*
    € 212,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 170,08*
    € 202,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,62*
    € 189,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,24*
    € 171,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.