Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CUS-13TB SLIDE SWITCH, SP3T, 0.3A, 4VDC, SMD, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218435
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CUS-13TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Kontaktkonfiguration: SP3T
  • Schalterfunktion: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Ausrichtung: Horizontal
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Produktpalette: CUS Series
  • DC-Kontaktspannung, max.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter 1-polig, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, CUS-13TB, 3218435, 321-8435
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,49*
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,49*
    1 Tag
    1138
    10
    € 14,99*
    ab € 0,392*
    € 0,847*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,48*
    € 1,02*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,617*
    € 1,384*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,384*
    € 1,64696
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,355*
    € 1,61245
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,213*
    € 1,44347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.