Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
Power-Management-ICs (PMIC)
>
DC/DC-Power-Management
>
DC/DC-Ladungspumpen ohne Spule
>
Artikel
SEMTECH SC632AULTRT IC, DC-DC CONVERTER, Output Type:Fixed,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3218458
Hersteller:
Semtech
Herst.-Nr.:
SC632AULTRT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Ladungspumpen
DC-Power-Management
Eingangsspannung, min.:
2.95 V
Topologie:
Boost (Step Up)
Nominelle feste Ausgangsspannung:
5 V
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Ausgangsstrom, max.:
275 mA
MSL:
MSL 1 - Unlimited
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
IC-Gehäuse / Bauform:
MLPD
Einstellbare Ausgangsspannung, min.:
-
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
Produktpalette:
EcoBrite&trade,
Eingangsspannung, max.:
5.5 V
IC-Montage:
Surface Mount
Einstellbare Ausgangsspannung, max.:
-
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Power-Management-ICs (PMIC)
>
DC/DC-Power-Management
>
DC/DC-Ladungspumpen ohne Spule
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
ICs
,
ohne
,
Power-Management-ICs
,
Spule
,
SEMTECH
,
SC632AULTRT
,
3218458
,
321-8458
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,51*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,901*
€ 1,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,464*
€ 1,74216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,318*
€ 1,56842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,151*
€ 1,36969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,111*
€ 1,32209
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MC0603X225M6R3CT CERAMIC CAPACITOR 2.2UF, 6.3V, X5R, 20%,
Multicomp
MC0603X225M6R3CT
ab € 0,024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen