Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 282465-1 MINI MIC TAB CONTACT <1,5-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218516
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282465-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Zur Verwendung mit: AMP Superseal 1.5mm Series Housing Connectors
  • Kontaktüberzug: Tin
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Kontaktmaterial: Brass
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Produktpalette: AMP Superseal 1.5mm Series
  • Kontaktausführung: Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 282465-1, 3218516, 321-8516
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 6,90*
    ab € 0,134*
    € 0,168*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    12000
    € 25,00*
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    1 Tag
    15910
    10
    € 14,99*
    ab € 0,188*
    € 0,488*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 3.120,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1.
    ab € 197,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.