Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ-PB6B2492V CHIP RES, THICK FILM, 24K9, 0.25W, 0805,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218537
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ-PB6B2492V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 24.9 kohm
  • Produktpalette: ERJP Series
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Widerstandstyp: High Precision
  • Produktlänge: 2 mm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ-PB6B2492V, 3218537, 321-8537
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0674*
    € 0,0898*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 186,85*
    € 233,15*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 404,00*
    € 476,65*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 449,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.