Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN UMK105ABJ474KV-F CAP, 0.47UF, 50V, MLCC, 0402, Capacitanc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218550
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     UMK105ABJ474KV-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Dielektrikum: X5R
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Produktpalette: M Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantalkondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, UMK105ABJ474KV-F, 3218550, 321-8550
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0354*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2797*
    € 0,33284
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1876*
    € 0,22324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1687*
    € 0,20075
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.