Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2-2112966-2 TAB 5.8X0.8, CONTACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218554
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2112966-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktmaterial: Copper, Iron
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Pin
  • Produktpalette: Timer Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Kontaktüberzug: Tin
  • Zur Verwendung mit: AMP Timer Series Automotive Housing Connectors
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 2-2112966-2, 3218554, 321-8554
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 1,15*
    € 1,53*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1200
    € 25,00*
    ab € 1,10*
    € 1,55*
    1 Tag
    4822
    1
    € 14,99*
    ab € 1,12*
    € 3,37*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 7200 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 1.860,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.