Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1A23D20KKE SOLID STATE CONTACTOR, 23A, 3VDC-32VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218629
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A23D20KKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebsspannung, max.: 240 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Schützanschlüsse: Screw
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Produktpalette: RGC Series
  • Laststrom: 23 A
  • Schützmontage: DIN Rail
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1A23D20KKE, 3218629, 321-8629
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 50,41*
    € 68,27*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 52,67*
    € 70,17*
    € 6,90*
    ab € 58,47*
    € 80,01*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 54,24*
    € 80,47*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,47*
    € 95,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,91*
    € 93,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,65*
    € 92,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,16*
    € 77,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,35*
    € 75,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,01*
    € 71,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 58,01*
    € 69,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,24*
    € 64,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.