Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM AV031003C910 VANDAL RESISTANT SW, SPST, 2A, 48VDC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218639
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AV031003C910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastschalter
drucktaster 22mm
drucktaster
DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Schalterfunktion: Off-(On)
  • Kontaktspannung V DC: 48 V
  • IP-Schutzart: IP54
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: AV Series
  • Farbe der Beleuchtung: -
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: apem drucktaster, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, APEM, AV031003C910, 3218639, 321-8639
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 9,97*
    € 15,52*
    € 5,95*
    ab € 9,36*
    € 15,53*
    1 Tag
    205
    Frei Haus
    ab € 13,78*
    € 20,24*
    6 Tage
    100
    € 6,99*
    ab € 29,75*
    € 39,50*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 44,62*
    € 75,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,99*
    € 90,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,77*
    € 88,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,25*
    € 84,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,26*
    € 71,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,66*
    € 69,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,88*
    € 62,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,44*
    € 61,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,99*
    € 59,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,62*
    € 53,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apem
    U2187-8
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Apem
    QH22057YC
    ab € 15,36*
    Zubehör
    Apem
    QH22028GC
    ab € 16,24*
    Zubehör
    Apem
    QH22028RGC
    ab € 16,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.