Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 3ETH9-12.0 TACTILE SWITCH, 0.05A, 24VDC, TH, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218736
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3ETH9-12.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
Schaltleistung: 50mA at 24VDC
  • Betätiger: Round Button
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Produktpalette: Multimec 3E Series
  • Schalterabmessungen (L x B): 10mm x 10mm
  • Betätigungskraft: 350 gf
  • IP-Schutzart: IP67
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: APEM, 3ETH9-12.0, 3218736, 321-8736
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,88*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.