Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS014N3PHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 3POS, FLANGE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218828
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS014N3PHEC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Verschluss: Bayonet
  • Kontaktüberzug: -
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Rundsteckverbindergehäuse: Flange Mount Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ecomate aquarius-rundsteckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS014N3PHEC03, 3218828, 321-8828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RTS014DCG
    ab € 1,94*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS14CCRG
    ab € 0,40*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS14CCRR
    ab € 0,40*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS14CCRY
    ab € 0,40*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS614NDCG
    ab € 2,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.