Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS018N8SHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 8POS, FLANGE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218844
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS018N8SHEC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Verschluss: Bayonet
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Rundkontakt: Crimp Socket - Contacts Not Supplied
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Flange Mount Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS018N8SHEC03, 3218844, 321-8844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,35*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RTS018DCG
    ab € 2,38*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS18CCRG
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS18CCRR
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS18CCRY
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS6BS18N8P03
    ab € 11,67*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS718N8S03
    ab € 11,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.