Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS6BS14N4SHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 4POS, CABLE, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218865
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS6BS14N4SHEC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Rundkontakt: Crimp Socket - Contacts Not Supplied
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Plug
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verschluss: Bayonet
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ecomate aquarius-rundsteckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS6BS14N4SHEC03, 3218865, 321-8865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,65*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RTS014DCG
    ab € 1,94*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS014N4PHEC03
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS14CCRG
    ab € 0,40*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS614NDCG
    ab € 2,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.