Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS716N19PHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 19POS, JAM NUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218895
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS716N19PHEC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Anzahl der Kontakte: 19 Kontakt(e)
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • Verschluss: Bayonet
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Rundsteckverbindergehäuse: Jam Nut Receptacle
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Kontaktüberzug: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS716N19PHEC03, 3218895, 321-8895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RTS016DCG
    ab € 2,42*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS016N19P03
    ab € 7,97*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS016N19S03
    ab € 4,93*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS16CCRG
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS16CCRR
    ab € 0,403*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS16CCRY
    ab € 0,403*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS616NDCG
    ab € 2,40*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS6BS16N19S03
    ab € 12,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.