Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS1BS18N32P03 RECEPTACLE, INLINE, 32 POSITIONS, SIZE 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218948
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS1BS18N32P03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Anzahl der Kontakte: 32 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Receptacle
  • Verschluss: Bayonet
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Kontaktüberzug: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS1BS18N32P03, 3218948, 321-8948
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RTS018DCG
    ab € 2,36*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS018N32PHEC03
    ab € 10,25*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS18CCRG
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS18CCRR
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS18CCRY
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS6BS18N32S03
    ab € 15,29*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS718N32P03
    ab € 10,36*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS718N32S03
    ab € 11,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.