Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 61314-4 CMNL SOK 24-18 TPPHBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218990
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     61314-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauteile
Kontakte
Leistungssteckverbinder
Rechteckige
Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktpalette: MATE-N-LOK Series
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,105*
      
    Preis gilt ab 280.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 28.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 28000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 140000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    ab 280000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1.
    ab € 198,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.