Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBA02040C4220FRP00 METAL FILM RESISTOR, 422 OHM, 400mW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219150
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C4220FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
drahtwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktdurchmesser: 1.6 mm
  • Produktpalette: MBA Series
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Produktbreite: -
  • Nennspannung: 200 V
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennleistung: 400 mW
  • Widerstand: 422 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MBA02040C4220FRP00, 3219150, 321-9150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0948*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5332*
    € 0,63451
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2295*
    € 0,27311
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1389*
    € 0,16529
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1327*
    € 0,15791
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.