Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 031-218-75-12G RF ADAPTER, BNC PLUG-PLUG, 75 OHM, Conve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219184
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-218-75-12G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 75ohm
adapter bnc
Impedanz: 75 ohm
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • SVHC: Lead
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol bnc adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 031-218-75-12G, 3219184, 321-9184
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 26,98*
    € 48,98*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 37,10*
    € 62,34*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,34*
    € 74,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,99*
    € 71,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,12*
    € 63,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,97*
    € 57,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,30*
    € 53,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,96*
    € 52,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,32*
    € 50,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,05*
    € 48,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.