Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 031-70560-12G RF COAXIAL, BNC PLUG, 75 OHM, CABLE, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219189
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-70560-12G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Frequenz, max.: 12 GHz
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • SVHC: Lead
  • Koaxialkabeltypen: Belden 4731R, 4731P
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Impedanz: 75 ohm
  • Kontaktmaterial: Brass
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 031-70560-12G, 3219189, 321-9189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,71*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.