Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF SMP-FS2A-224 ADAPTER, SMP PLUG TO SMP PLUG, FEMALE SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219262
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMP-FS2A-224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMP
SMP Adapter
adapter smp
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • SVHC: Lead
  • Zielkoaxialtyp: SMP
  • Produktpalette: SMP Series
  • Ausgangskoaxialtyp: SMP
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, SMP-FS2A-224, 3219262, 321-9262
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 7,70*
    € 9,17*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,00*
    € 10,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 917,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.