Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH TCLAMP1202P.TGT 2 LINE AND 12V VCC, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219284
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     TCLAMP1202P.TGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
Schaltungsschutz
SEMTECH
TCLAMP1202P.TGT
Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 40 V
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: TClamp Series
  • Bauform - Diode: DFN2020
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3219284, 321-9284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,08*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.