Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-66103-9. III+PIN,24-20,TIN,SMPACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219324
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66103-9.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktausführung: Pin
  • Produktpalette: Type III+ Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Zur Verwendung mit: AMP Type III+ Series Housing Connectors
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-66103-9., 3219324, 321-9324
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,35*
    € 1,00*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,50*
    € 1,02*
    8 Tage
    100
    10
    € 6,99*
    ab € 0,52*
    € 1,45*
    2 Tage
    749
    1
    € 14,99*
    ab € 0,424*
    € 1,479*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,592*
    € 1,498*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,498*
    € 1,78262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 119,60*
    Zubehör
    TE Connectivity
    305183
    ab € 10,27*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 236,72*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 45,23*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-2
    ab € 179,96*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91505-1
    ab € 809,11*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 77,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.