Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 7760056088 POWER RELAY, 4PDT, 5A, 24VDC, SOCKET, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219396
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Spulentyp: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenwiderstand: 630 ohm
  • Produktpalette: DRM 570 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 24v, steckrelais, relaiskoppler weidmüller, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WEIDMULLER, 7760056088, 3219396, 321-9396
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    20
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 3,50*
    € 4,37*
    20 Tage
    unbekannt
    20
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 3,59*
    € 4,38*
    21 Tage
    nicht lagernd
    20
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 3,85*
    € 4,76*
    20
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 4,1145*
    € 5,0845*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 5,69*
    € 14,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.