Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM FOA-806-AQU LC INTERNAL SHUTTER COUPLER, QUAD, WITH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219486
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     FOA-806-AQU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Adapter
LWL-Dämpfungsglieder
Steckverbinder
L-COM
Ziel-Glasfasersteckverbinder: LC x 4
  • Ausgangs-Glasfasersteckverbinder: LC x 4
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • SVHC: To Be Advised
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FOA-806-AQU, 3219486, 321-9486
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,41*
    € 42,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,87*
    € 40,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,62*
    € 26,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.