Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM FOA-807-BGE LC INTERNAL SHUTTER COUPLER, QUAD, NO FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219491
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     FOA-807-BGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Adapter
LWL-Dämpfungsglieder
Steckverbinder
L-COM
Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Ausgangs-Glasfasersteckverbinder: LC x 4
  • SVHC: To Be Advised
  • Ziel-Glasfasersteckverbinder: LC x 4
  • Produktpalette: -
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FOA-807-BGE, 3219491, 321-9491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.