Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN CCP2-SM CCP2 110A+ SIDE MECH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219666
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     CCP2-SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Produktpalette: CCP2 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Zur Verwendung mit: Eaton CCP2 Series Disconnect Fused Switches
  • Art des Zubehörs: Rotary Mechanism
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 99,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,34*
    € 151,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,72*
    € 149,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,44*
    € 144,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,09*
    € 136,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,26*
    € 118,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.