Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN TCF350RN CUBEFUSE 350 AMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3219691
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     TCF350RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroanlagen
Industrie
Schaltungsschutz
Sicherungen
Produktpalette: CUBEFuse TCF Series
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungsstrom: 350 A
  • Sicherungsgröße, metrisch: 72mm x 43mm x 88mm
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Nennspannung, V DC: 300 V
  • Sicherungsgröße, imperial: 2.78 Zoll x 1.69 Zoll x 3.46 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EATON BUSSMANN, TCF350RN, 3219691, 321-9691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 647,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 729,51*
    € 868,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 718,52*
    € 855,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 688,39*
    € 819,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 672,11*
    € 799,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 647,24*
    € 770,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.