Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERZ-E14A201SC VARISTOR DISC 14MM 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3220456
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZ-E14A201SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor panasonic
varistor
Bauform - Varistor: Disc 16.5mm
  • Spitzenenergie (10/1000us): 140 J
  • Varistor: Zinc Oxide Non-Linear Resistor (ZNR)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung, V DC: 170 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: E14-S1 Series
  • Nennspannung V AC: 130 V
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 10 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 340 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, PANASONIC, ERZ-E14A201SC, 3220456, 322-0456
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,49*
    1 Tag
    1980
    5
    € 14,99*
    ab € 0,36*
    € 0,74*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,527*
    € 0,937*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.