Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERZ-E14A201S1 VARISTOR DISC 14MM 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3220457
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZ-E14A201S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Nennspannung, V DC: 170 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 10 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 340 V
  • Produktpalette: E14-S1 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 140 J
  • Nennspannung V AC: 130 V
  • Bauform - Varistor: Disc 16.5mm
  • Varistor: Zinc Oxide Non-Linear Resistor (ZNR)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, PANASONIC, ERZ-E14A201S1, 3220457, 322-0457
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,583*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,454*
    € 1,73026
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.