Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH RCLAMP2402B.TCT TRANSIENT SUPPRESSOR DIODE,DUAL,UNIDIREC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221654
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP2402B.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 55 V
  • Produktpalette: RailClamp Series
  • Bauform - Diode: SC-75
  • Verlustleistung Pd: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, SEMTECH, RCLAMP2402B.TCT, 3221654, 322-1654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,54*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.