Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH UCLAMP3304A.TCT TVS DIODE ARRAY, 40W, 3.3V, SC-89, FULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221663
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     UCLAMP3304A.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Begrenzungsspannung Vc, max.: 8 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: 3.3 V
  • Bauform - Diode: SC-89
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Produktpalette: MicroClamp Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, SEMTECH, UCLAMP3304A.TCT, 3221663, 322-1663
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,293*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,314*
    € 1,56366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.