Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PV18-14RB-3K RING TERMINAL, VINYL INSULATED, 22 - 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3222969
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV18-14RB-3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Produktpalette: PV Series
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,448*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.