Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PV18-6RB-3K RING TERMINAL, VINYL INSULATED, 22 - 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3222975
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV18-6RB-3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Bolzengröße - imperial: #6
  • Isolatorfarbe: Red
  • Produktpalette: PV Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, PANDUIT, PV18-6RB-3K, 3222975, 322-2975
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,125*
    € 0,303*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,344*
    € 0,424*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.272,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.