Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH UCLAMP3321ZATFT MARKETING PART NUMBER T/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3223094
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     UCLAMP3321ZATFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
Schaltungsschutz
SEMTECH
UCLAMP3321ZATFT
Betriebsspannung: 3.3 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 8.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Verlustleistung Pd: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Bauform - Diode: DSN0603
  • Produktpalette: MicroClamp Series
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3223094, 322-3094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0936*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6114*
    € 0,72757
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4745*
    € 0,56466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2536*
    € 0,30178
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2295*
    € 0,27311
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1122*
    € 0,13352
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.