Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1P23AA42ET SOLID STATE CONTACTOR, 43A, 85-265VAC, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3270215
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P23AA42ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Halbleiterschütze
Relais
Schalter
Laststrom: 43 A
  • Regelspannung, min.: -
  • Betriebsspannung, min.: 85 VAC
  • Schützmontage: DIN Rail, Panel
  • Schaltmodus: Proportional Output
  • Regelspannung, max.: -
  • Produktpalette: RGC1P Series
  • Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Schützanschlüsse: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 182,00*
    € 231,34*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 220,14*
    € 281,61*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 281,61*
    € 335,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 259,22*
    € 308,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 245,57*
    € 292,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 237,39*
    € 282,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 220,14*
    € 261,97
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.408,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.