Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING SI-RFPT-U2M SI-RF SAFETY SWITCH, CODING: UNIQUE, DIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3270501
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     SI-RFPT-U2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: SI-RF Series
  • IP-Schutzart: IP69
  • Schalteranschlüsse: Cable
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 157,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 204,75*
    € 243,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 201,01*
    € 239,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 197,25*
    € 234,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,14*
    € 215,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 175,97*
    € 209,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,50*
    € 187,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.