Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 350201-1 .140 DIA PIN 14-10 PTPBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3270584
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350201-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsenkontakte
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktausführung: Pin
  • Produktpalette: Commercial MATE-N-LOK Series
  • Leiterstärke (AWG), min.: 14 AWG
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Zur Verwendung mit: AMP Commercial MATE-N-LOK Series Housing Connectors
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,229*
    € 0,389*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1
    ab € 184,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.