Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING 2825BY IC4 BLK M10X1.5X1.18[30] PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3271252
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     2825BY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
Knopfform: Finger Grip
  • Knopfdurchmesser: 45 mm
  • Material des Knopfs: PP (Polypropylene)
  • Produktpalette: 2825 Series
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Welle: Threaded Shaft
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DAVIES MOLDING, 2825BY, 3271252, 327-1252
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,53*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.