Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING 3000QK CCSGRP BLK M10X1.5X0.59[15] FI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3271276
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     3000QK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
Welle: Threaded Shaft
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 3000 Series
  • Knopfdurchmesser: 45 mm
  • Material des Knopfs: Phenolic
  • Knopfform: Round Fluted
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DAVIES MOLDING, 3000QK, 3271276, 327-1276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,79*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.