Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING 3081CG ICBAR BLK M10X1.5X0.59[15] FI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3271342
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     3081CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: 3081 Series
  • Knopfdurchmesser: 57 mm
  • Welle: Threaded Shaft
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Knopfform: Bar
  • Material des Knopfs: PP (Polypropylene)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DAVIES MOLDING, 3081CG, 3271342, 327-1342
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,16*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.