Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH TS14002-C025DFNR ULTRA-LOW POWER LDO-FG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3271381
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     TS14002-C025DFNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Lineare
Qualifikation: -
  • Produktpalette: nanoSmart LDO
  • Ausgangsstrom, max.: 150 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennausgangsspannung: 2.5 V
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN-EP
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Ausgang: Fixed
  • SVHC: To Be Advised
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,527*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.