Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Ferritkern
>
Artikel
FAIR-RITE 0446173951 SPLIT CORE FERRITE, 135 OHM, 4.9MM, Cabl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3272125
Hersteller:
Fair-Rite
Herst.-Nr.:
0446173951
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Impedanz:
135 ohm
Kabeldurchmesser:
4.9 mm
Produktpalette:
-
Frequenz, max.:
300 MHz
Frequenz, min.:
25 MHz
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Ferrite & Ferrit-Sortimente
>
Klappferrite
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Ferrit-Sortimente
,
Ferrite
,
Hochfrequenzstörungen
,
Klappferrite
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
FAIR-RITE
,
0446173951
,
3272125
,
327-2125
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
504
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,74*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,609*
€ 1,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite 0199000005 Ferrit-Kit, Inhalt Clips, flache Kabelseele, Snap-Its für flaches Kabel, runde Kabelseelen,
Fair-Rite
0199000005
ab € 297,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen