Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.9155-22 4MM BANANA JACK, CABLE MOUNT, 32A, 1KV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272372
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9155-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Buchsen für Federkontaktstifte
Holzschraube ohne Norm
Bananenbuchsen
Steckverbinderfarbe: Red
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Nennstrom: 32 A
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Produktpalette: XK-410 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Laborbuchse, Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 66.9155-22, 3272372, 327-2372
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 1,2924*
    € 2,0413*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,39*
    € 2,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,91*
    € 3,41*
    1
    € 4,00*
    ab € 2,17*
    € 4,18*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,81*
    € 4,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Telegärtner
    100023663
    ab € 11,67*
    Zubehör
    Stäubli
    66.9155-23
    ab € 1,2824*
    Zubehör
    Stäubli
    66.9155-24
    ab € 1,2824*
    Zubehör
    Stäubli
    66.9155-25
    ab € 1,3024*
    Zubehör
    Stäubli
    66.9155-21
    ab € 1,2924*
    Zubehör
    Stäubli
    66.9155-26
    ab € 1,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.